Naulakiinnike - TC 5-7 MUS
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.
Sähkönumero:
1310707
GTIN:
7315882021047
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Naulakiinnike
- Tuotenimi: TC 5-7 MUS
- Yleisnimi: Naulakiinnike
- Tuotesarja: Thorsman
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7315882021047
- Toimittajan tuotekoodi: 2021046
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 24 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Naulakiinnike
- Väri: Musta
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Sisältää naulan: Kyllä
- Naulan pituus: 20 mm mm
- Karkaistu: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Naulan halkaisija: 1.2 mm mm
- Kaksoismalli: Ei
- Sopii halkaisijalle: 5...7 mm mm
Kirjoita arvostelu