Nauha-hylsy 2,5mm2 sin. - H2,5/14D BL BD (PSS=500KPL)
Wire end ferrule, insulated, 2.5 mm2, Collar diameter (D2): 4 mm, Stripping length: 11 mm, Contact surface diameter (D1): 2.5 mm, 8 mm, Blue, DIN, Reel packaged
Sähkönumero:
5206954
GTIN:
4008190083397
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Nauha-hylsy 2,5mm2 sin.
- Tuotenimi: H2,5/14D BL BD (PSS=500KPL)
- Yleisnimi: Pääteholkki
- Tavaramerkki: WEIDMÜLLER
- GTIN: 4008190083397
- Toimittajan tuotekoodi: 9004360000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.072 kg
- Tilavuus: 0.432 L
- Pituus: 270 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinpääteholkki
- Väri: Sininen
- Holkin pituus: 14 mm mm
- Eristetty: Kyllä
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Rakennetyyppi: Vakio
- Nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Oikosulkusuojatuille kaapeleille: Ei
- Materiaali: Kupari
Kirjoita arvostelu