N-liitin - ZK175B
Jousiliitin, Mistral, 17x1,5-4mm2+5x25mm2
Sähkönumero:
3405553
GTIN:
8712507126726
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
MISTRAL
MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä!
Edut
- Ovet avautuvat 180° mahdollistaen täyden pääsyn sisätilaan.
- Kotelot ovat täysin symmetrisiä, voit valita oven aukeamaan joko oikealta tai vasemmalta.
- Huomaamattomat kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alapäädyissä. Käyttämättömät aihiot jäävät kotelon ulkopuolelta huomaamattomiksi säilyttäen moduulikotelon tyylikkään ulkoasun.
- Kotelon rungossa on paikat nippusiteiden ankkuroimista varten.
Ominaisuudet
- Lämmönsietokyky BPT 70°C
- IP41-suojausluokka
- Korkea mekaaninen kestävyys IK08
- Saatavana jousiliitännäiset terminaalit
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: N-liitin
- Tuotenimi: ZK175B
- Yleisnimi: N-liitin
- Tuotesarja: Mistral
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 8712507126726
- Toimittajan tuotekoodi: ZK175B
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.112 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 32 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jousiliitin
- Nimellisvirta: 63 A A
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Sininen
- Johdinpaikkojen lukumäärä: 22
- Kaapelin halkaisija: 25...25 mm mm
- Sopii yksilankaiselle johtimelle: Kyllä
- Nimellispoikkipinta-ala: 1...25 mm² mm²
- Sopii monisäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Sopii hienosäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Lukitusvivulla: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
Kirjoita arvostelu