Muurivalaisin - HAMV01RSTR LED 1,5W 4000K GU10
Muuriin upotettettava LED-muurivalaisin,GU10 max 5W. Lamelli häikäisysuoja.IP44. Kulkuväylien ja pihojen valaistukseen
Upotetaan muuriin 100mm korkean muurikiven tilalle .
Rakenne
• runko ABS muovi
• kupu kirkas akryyli
• kehys lamelli RST, saatavana myös sinkitty teräs, pulverimaalattu RAL 9005 musta.
• IP44
Asennus
• upotetaan muuriin suoraan vastaavan kokoisen muurikiven
tilalle, valaisin korvaa yhden muurikiven h100mm
• upotetaan muuriin, muurista työstetään kivityökaluilla
tarvittava osa pois
• asennusta muuriin helpottaa tiivistesetit, jotka toimitetaan valaisimen mukana
• kytkentärima valaisimen sisällä rungossa, 3 x 1,5 mm2 ketjutettava
• rungon takaosassa murtoaihiot ketjutusta varten
• max 5W GU10 LED
• sisältää led valonlähteen
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Muurivalaisin
- Tuotenimi: HAMV01RSTR LED 1,5W 4000K GU10
- Yleisnimi: Seinävalaisin ulko
- Tuotesarja: Muurivalaisimet
- Tavaramerkki: HALLOMAN
- GTIN: 6430051310577
- Toimittajan tuotekoodi: HAMV01RSTR
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.5 kg
- Tilavuus: 3.267 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 165 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Lampunpidin: GU10
- Rungon väri: Harmaa
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 1...5 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Muu
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Upotusleveys: 158 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Strukturoitu muovi
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 3000...3200 K K
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Muu
- Kattoasennus: Ei
- Integroitu varateholähde: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Kotelon pintakäsittely: muovipinnoitettu