Muuntajaliitin 4-johdin M42x3 - Pfisterer 331747002
4-napainen muuntajaliitin 35 - 240 mm2 johtimille, M42 kierteeseen
Sähkönumero:
5043017
GTIN:
6410050430179
Tuotteen minimi tilauserä on 4 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Muuntajaliitin 4-johdin M42x3
- Tuotenimi: Pfisterer 331747002
- Yleisnimi: Liitin
- Tuotesarja: 2DIREKT
- Tavaramerkki: WESTIMQPOWER
- GTIN: 6410050430179
- Toimittajan tuotekoodi: 5043017
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 4
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.76 kg
- Tilavuus: 1.297 L
- Pituus: 141 mm
- Leveys: 107 mm
- Korkeus: 86 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitin (avo)johtimien yhdistämiseen
Kirjoita arvostelu