Muuntaja - LED28030 muuntaja 24V 0-30W
LIMENTE LED28030-virtalähde, 24 V, 0-30 W, (6xTOP)24 V Virtalähde Led-valaisimille. LIMENTE 24 V virtalähteet on suunniteltu toimimaan yhdessä 24 V LIMENTE-valaisimien kanssa. Rakenteeltaan virtalähteet ovat mahdollisimman matalia, jolloin ne on helppo piilottaa esimerkiksi kalusteisiin.Kaikissa virtalähteissä on valmiina ensiöpuolen johto verkkovirtaan kytkemistä varten, liittimet valaisimia varten sekä lisäksi monipuoliset suojaukset erilaisia vikatilanteita varten.Virtalähteitä on saatavissa sekä 12 V että 24 V malleina. Mikäli valitset 12 V valaisimen, tulee sinun käyttää myös 12 V virtalähdettä. 12 V virtalähteet ja valaisimet tunnistat valkoisesta TOP-liittimestä valaisimessa ja vastaavasti valkoisesta jakotukista virtalähteessä. 24 V tuotteissa liittimet ja jakotukit ovat mustia.Suojaukset- ylijännitesuoja, virtalähde palautuu takaisin toimintaan virhetilanteen poistuttua- oikosulkusuoja, virtalähde palautuu takaisin toimintaan virhetilanteen poistuttua- ylikuumenemissuoja, virtalähde palautuu takaisin toimintaan virhetilanteen poistuttua. Toimitussisältö: 30W virtalähde integroidulla jakotukilla, irrotettava 1,5m virransyöttöjohto 2 x 0,75mm² pistotulpalla, Plastic Free-pakkaus
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Muuntaja
- Tuotenimi: LED28030 muuntaja 24V 0-30W
- Tavaramerkki: LIMENTE
- GTIN: 6438400002678
- Toimittajan tuotekoodi: LED28030
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.25 kg
- Tilavuus: 0.701 L
- Pituus: 207 mm
- Leveys: 77 mm
- Korkeus: 44 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-liitäntälaite
- Suojausluokka: II
- Leveys: 52 mm mm
- Korkeus: 16 mm mm
- Runko: Muovikotelo
- Pituus: 179 mm mm
- Soveltuu ulkokäyttöön: Ei
- Lähtöjännite: 24...24 V V
- Lähtöteho: 0...30 W W
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Soveltuu vakiovirralle: Ei
- Soveltuu vakiojännitteelle: Kyllä
- Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli): Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei