Mutteri M10 Sähkö Zn - MU M10 EG
Mutteri M10, sähkösinkitty
Sähkönumero:
1449992
GTIN:
6438377023553
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Mutteri M10, sähkösinkitty
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mutteri M10 Sähkö Zn
- Tuotenimi: MU M10 EG
- Yleisnimi: Mutteri
- Tuotesarja: Meka
- Tavaramerkki: MEKA
- GTIN: 6438377023553
- Toimittajan tuotekoodi: MU M10 EG
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.05 kg
- Tilavuus: 0.465 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 65 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmä asennustarvike
- Väri: Sinkki
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Teräs
- Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
Kirjoita arvostelu