Muovisuojaletku PA6 kevyt - PAFL16/BL/50M MUS
Sähkönumero:
1108402
GTIN:
6410011084021
Tuotteen minimi tilauserä on 50 M
Taipuisa ja kestävä polyamidi suojaletku
Materiaali : Taipuisa, puristuskestävä, halogeenivapaa ja itsestään sammuva polyamidi 6.
Polyamidi 6 kestää yleisesti hyvin öljyjä ja rasvoja
Suojausluokka: IP 66 käytettäessä AL-sarjan suojaletkuliittimiä.
Käyttölämpötila: -40 °C...+120 °C kiinteä asennus, -5 °C...+100 °C liikkuvat käyttökohteet
Väri: UV-säteilynkestävä musta. Kysyttäessä myös harmaa
Käyttö: Suojaus käyttökohteissa, joissa ei vaadita metallisia suojaletkuja ja -liittimiä
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Muovisuojaletku PA6 kevyt
- Tuotenimi: PAFL16/BL/50M MUS
- Yleisnimi: Suojaletku muovi
- Tavaramerkki: ADAPTAFLEX
- GTIN: 6410011084021
- Toimittajan tuotekoodi: 85000015
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: M
- Paino: 0.035 kg
- Tilavuus: 0.256 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletku muovi
- Väri: Musta
- Ulkohalkaisija: 15.8 mm mm
- UV:n kestävä: Kyllä
- Halogeeniton: Kyllä
- Sisähalkaisija: 11.9 mm mm
- Puristuslujuus: 320 N N
- Käyttölämpötila: -5...120 °C °C
- Staattinen taivutussäde: 35 mm mm
- Taipuisuus: hyvin joustava
- Materiaali: polyamidi (PA)
- Sileä ulkopinta: Ei
- Vetolujuus: 100 N N
- Nimellishalkaisija: 16 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- DIN EN 61386-23 -hyväksytty: Kyllä
Kirjoita arvostelu