Muovikotelo Katko - PSM 16

muovikotelo PSM
Sähkönumero: 3786189
GTIN: 6419410115701
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Muovikotelo (PS moottorinsuojakytkimelle)

IP 65
Sisältää 2xM20 holkkitiivisteet + vastamutterit

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Muovikotelo Katko
  • Tuotenimi: PSM 16
  • Yleisnimi: Kotelo
  • Tavaramerkki: KATKO
  • GTIN: 6419410115701
  • Toimittajan tuotekoodi: 11570

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.205 kg
  • Tilavuus: 1.263 L
  • Pituus: 133 mm
  • Leveys: 101 mm
  • Korkeus: 94 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Käynnistinkotelo tyhjä
  • Leveys: 110 mm mm
  • Malli / Tyyppi: pinta-asenteinen
  • Korkeus: 140 mm mm
  • Syvyys: 95 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Muovikotelo Katko - PSM 16
Arvostele