Muoviasennusletku musta Anamet - PA6S-B10 M12 PG9 ANA-QUICK
Sähkönumero:
1107212
GTIN:
8717114950245
Tuotteen minimi tilauserä on 50 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Muoviasennusletku musta Anamet
- Tuotenimi: PA6S-B10 M12 PG9 ANA-QUICK
- Yleisnimi: Suojaletku muovi
- Tavaramerkki: ANAMET
- GTIN: 8717114950245
- Toimittajan tuotekoodi: 801.310.0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: M
- Paino: 0.02 kg
- Tilavuus: 0.225 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 15 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletku korrugoitu
- Väri: Musta
- Ulkohalkaisija: 13 mm mm
- Öljynkestävä: Kyllä
- UV:n kestävä: Kyllä
- Halogeeniton: Kyllä
- Sisähalkaisija: 9.9 mm mm
- Puristuslujuus: 4000 N N
- Käyttölämpötila: -40...120 °C °C
- Palokestävyys UL94 mukaan: HB
- Staattinen taivutussäde: 20 mm mm
- Päällystemateriaali: päällystämätön
- Paloa ylläpitävä: Ei
- UR-hyväksytty: Kyllä
- CSA-hyväksytty: Ei
- Materiaali: polyamidi (PA)
- Vetolujuus: 250 N N
- LUL/British Standard -hyväksytty: Ei
- Lloyd's Register TA -hyväksytty: Ei
- UTAC-hyväksytty: Ei
- Nimellishalkaisija: 10 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Taipuisuus: Joustava
- Erittäin liukas sisäpinta: Ei
- Pituussuunnassa halkaistu: Ei
- Suljettavissa (kaksiosainen): Ei
- DIN EN 61386-23 -hyväksytty: Kyllä
- NF F 16-101 - hyväksytty: Ei
- Vetolanka: Ei
- Dynaaminen taivutussäde: 60 mm mm
Kirjoita arvostelu