Multilaippa 2-koko sis.kiinn. - FMC 3F Set

Kalvotiivistelaippasetti, koko 2,
Sähkönumero: 3413023
GTIN: 6418074056528
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FIBOX lisätarvikkeet

FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Multilaippa 2-koko sis.kiinn.
  • Tuotenimi: FMC 3F Set
  • Yleisnimi: Läpivientilaippa
  • Tuotesarja: CABLE
  • Tavaramerkki: FIBOX
  • GTIN: 6418074056528
  • Toimittajan tuotekoodi: 3590795

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.285 kg
  • Tilavuus: 0.971 L
  • Pituus: 215 mm
  • Leveys: 105 mm
  • Korkeus: 43 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin
  • Leveys: 85 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Muu
  • Korkeus: 217 mm mm
  • Syvyys: 10 mm mm
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Läpilyöntiaihio: Ei
  • Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Multilaippa 2-koko sis.kiinn. - FMC 3F Set
Arvostele