Multilaippa 2-koko sis.kiinn. - FMC 25F Set
Kalvotiivistelaippasetti, koko 2,
Sähkönumero:
3413024
GTIN:
6418074057976
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Multilaippa 2-koko sis.kiinn.
- Tuotenimi: FMC 25F Set
- Yleisnimi: Läpivientilaippa
- Tuotesarja: CABLE
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074057976
- Toimittajan tuotekoodi: 3590796
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 0.857 L
- Pituus: 219 mm
- Leveys: 91 mm
- Korkeus: 43 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin
- Leveys: 85 mm mm
- Malli / Tyyppi: Muu
- Korkeus: 216 mm mm
- Syvyys: 10 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Läpilyöntiaihio: Ei
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu