Muistikortti MicroSDHC 32GB - MAXELL 32GB class10+adapteri
MAXELL muistikortti: Micro SDHC 32GB class 10. Pakkauksessa myös SD -adapteri jonka avulla voit käyttää korttia esim. järjestelmäkameroissa.
Sähkönumero:
7151203
GTIN:
4902580745264
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Muistikortti MicroSDHC 32GB
- Tuotenimi: MAXELL 32GB class10+adapteri
- Yleisnimi: Tallenninpaketti
- Tuotesarja: SLO
- Tavaramerkki: MAXELL
- GTIN: 4902580745264
- Toimittajan tuotekoodi: 854718
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.027 L
- Pituus: 140 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 2 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Digitaalinen muisti
- Malli / Tyyppi: SD-muistikortti
- Muistikapasiteetti: 32 GB GB
Kirjoita arvostelu