Moottorinsuojakatkaisija - PKZM0-10 6,3-10A
PKZM0 ja PKZM4
- klassiset moottorinsuojakatkaisimet, väänninmalli, nimellisvirta 0,16...65 A
PKZM01 - moottorinsuojakatkaisimet, painikemalli, nimellisvirta 0,16...25 A
PKZM0-T - suojakatkaisimet muuntajien primaaripuolelle. Elektromagneettisen laukaisimen asetusarvo on 20 x In. Nimellisvirta 0,16...25 A
PKM0 - moottorinsuojakatkaisijat ilman ylikuormitussuojaa, suojaavat vain oikosululta. Käytetään piireissä, joissa ei ole ylikuormitus-vaaraa tai ylikuormitussuoja on jo olemassa PKE - elektronisella laukaisimella varustetut moottorinsuojakatkaisijat. Koostuvat perusmoduulista ja vaihdettavista laukaisu-moduuleista. Klassisiin moottorinsuojakytkimiin verrattuna elektronisella laukaisimella varustettu laukaisumoduuli on joustavampi käytössä ja siinä on erilaisia lisämahdollisuuksia. PKE-laukaisumoduulin voi liittää SmartWire-DT-järjestelmän
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moottorinsuojakatkaisija
- Tuotenimi: PKZM0-10 6,3-10A
- Yleisnimi: Moottorinsuojakatkaisija
- Tuotesarja: PKZM
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015080727392
- Toimittajan tuotekoodi: 72739
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.305 kg
- Tilavuus: 0.41 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 82 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Moottorinsuojakatkaisija
- Leveys: 45 mm mm
- Korkeus: 93 mm mm
- Syvyys: 76 mm mm
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 4 kW kW
- Integroitu apukytkin: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 10 A A
- Integroitu alijännitelaukaisija: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 690...690 V V
- Lämpöreleen virta-asetus: 6.3...10 A A
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjauselementin tyyppi: säätönuppi
- Suojauksen toimintaperiaate: Termomagneettinen
- Mitoitusteho AC-3, 230 V: 2.2 kW kW
- Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC: 150 kA kA
- Oikosulkulaukaisun säätöalue: 155...155 A A
- Vaihevahti: Kyllä
- Laitteen rakenne: Sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka