Moottorinsäädin ELKO Plus - 400 HR MUS
Elko Plus Moottorisäädin 400 HR musta
Sähkönumero:
2610038
GTIN:
7020160502810
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ELKO Plus sopii mainiosti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin. Tämä uniikki designsarja tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot, jotka takaavat tyylikkään ja toiminnallisen asennuksen. Perustana on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita, jotka sopivat monipuolisiin kehysvaihtoehtoihin. Sarjasta löytyy tuotteet niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin – oli sitten kyseessä uppo- tai pinta-asennus. Lisäksi ELKO Plus- sarjan laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omia visioitaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moottorinsäädin ELKO Plus
- Tuotenimi: 400 HR MUS
- Yleisnimi: Moottorinsäädin
- Tuotesarja: ELKO Plus
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160502810
- Toimittajan tuotekoodi: EKO05028
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.262 kg
- Tilavuus: 0.496 L
- Pituus: 86 mm
- Leveys: 67 mm
- Korkeus: 86 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Nopeuden säädin
- Nimellisvirta: 2 A A
- Asennustapa: uppoasennus
- Käyttötapa: väännin/painike
- Väri: Musta
- Leveys: 86 mm mm
- Korkeus: 86 mm mm
- Syvyys: 52 mm mm
- RAL-numero: 9005
- Valaisu: Ei ole
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Portaaton tehonsäätö: Kyllä
- Kytkinkontakti: Kyllä
- Portaitten määrä: 0
- Lähtöjännite: 0...0 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Lämpötila-anturi: Ei
- Kanneton peruselementti: Ei
Kirjoita arvostelu