Moot.suojak. 11-16A 400V/100kA - MS165-16
Laukaisuluokka 10A, 0.1 ... 0.16 A
Sähkönumero:
3707284
GTIN:
4013614486050
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Moottorinsuojakatkaisijat
Moottorinsuojakatkaisijat ovat pääpiirin sähkömekaanisia suojalaitteita. Niitä käytetään pääasiassa moottoreiden manuaalisina virtakytkiminä (päälle/pois) sekä sulakkeettomaan suojaamiseen oikosuluilta, ylikuormitukselta ja vaihevioilta. Sulakkeeton suojaus on kustannustehokas valinta ja asennuksen tilantarve on pieni. Lisäksi se varmistaa nopean reagoinnin oikosulkutilanteissa sammuttamalla moottorin muutamassa millisekunnissa. Käynnistinyhdistelmät määritetään yleensä yhdessä kontaktorien kanssa.
Edut
- Yhteensopivat tarvikkeet (apukoskettimet, hälytyskoskettimet, työvirtakelat ja alijännitekelat) MS1xx- ja MO1xx-tuotesarjoille
- Kompakti koko ja selkeät merkinnät
- Moottorinsuojakatkaisija yhdessä kontaktorin kanssa mahdollistaa selkeän käynnistinkokonaisuuden, suunnittelun ja asennuksen
- Tuotteet sopivat mekaanisesti toisiinsa ja mahdollistavat sähköisen ja mekaamisen liitännän suorakäynnistimien rakentamiseksi
- Seisokkiajan minimointi moottorien suojauksen ja vähäisemmän vianmäärityksen ansiosta
- Tarkasti toteutettu moottorin suojaus edesauttaa huoltokustannusten minimointia
Ominaisuudet
- Manuaalinen ohjaus / oikosulku- ja ylikuormitussuojaus
- Säädettävä virta-asetus ylikuormitussuojaukselle ja magneettiselle laukaisulle
- Erotustoiminto
- Lämpötilakompensoitu
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moot.suojak. 11-16A 400V/100kA
- Tuotenimi: MS165-16
- Yleisnimi: Moottorinsuojakatkaisija
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4013614486050
- Toimittajan tuotekoodi: MS165-16
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.1 kg
- Tilavuus: 1.874 L
- Pituus: 155 mm
- Leveys: 155 mm
- Korkeus: 78 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Moottorinsuojakatkaisija
- Leveys: 55 mm mm
- Korkeus: 142.65 mm mm
- Syvyys: 122.1 mm mm
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 7.5 kW kW
- Integroitu apukytkin: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 16 A A
- Integroitu alijännitelaukaisija: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 250...690 V V
- Lämpöreleen virta-asetus: 10...16 A A
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Lämpösuojalla: Kyllä
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjauselementin tyyppi: säätönuppi
- Suojauksen toimintaperiaate: Termomagneettinen
- Mitoitusteho AC-3, 230 V: 7.5 kW kW
- Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC: 100 kA kA
- Oikosulkulaukaisun säätöalue: 240...240 A A
- Vaihevahti: Kyllä
- Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
- Tehohäviö: 11.43 W W
Kirjoita arvostelu