Moot.suojak. 0,14-0,2A (2.6A) - 3RV2011-0BA10
CL 10, 0.14...0.2A, 2.6A,
Sähkönumero:
3720833
GTIN:
4011209712324
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Katkaisijan koko S00 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-irrotus 0,14...0,2 A N-irrotus 2,6 A ruuviliitin
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moot.suojak. 0,14-0,2A (2.6A)
- Tuotenimi: 3RV2011-0BA10
- Yleisnimi: Moottorinsuojakatkaisija
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4011209712324
- Toimittajan tuotekoodi: 3RV2011-0BA10
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.26 kg
- Tilavuus: 0.694 L
- Pituus: 98 mm
- Leveys: 118 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Moottorinsuojakatkaisija
- Leveys: 45 mm mm
- Korkeus: 97 mm mm
- Syvyys: 97 mm mm
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 0.06 kW kW
- Integroitu apukytkin: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 0.2 A A
- Integroitu alijännitelaukaisija: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 20...690 V V
- Lämpöreleen virta-asetus: 0.14...0.2 A A
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Lämpösuojalla: Kyllä
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjauselementin tyyppi: Muu
- Suojauksen toimintaperiaate: Magneettinen
- Mitoitusteho AC-3, 230 V: 0 kW kW
- Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC: 100 kA kA
- Oikosulkulaukaisun säätöalue: 2.6...2.6 A A
- Vaihevahti: Kyllä
- Laitteen rakenne: Sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
- Tehohäviö: 5.5 W W
Kirjoita arvostelu