Moot.s.katk. 2,8-4A (52A) - 3RV2011-1EA10
CL 10, 2.8...4A, 52A,
Sähkönumero:
3720846
GTIN:
4011209712454
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Katkaisijan koko S00 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-vapautin 2,8...4 A N irrotus 52 A Ruuviliitin
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moot.s.katk. 2,8-4A (52A)
- Tuotenimi: 3RV2011-1EA10
- Yleisnimi: Moottorinsuojakatkaisija
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4011209712454
- Toimittajan tuotekoodi: 3RV2011-1EA10
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.345 kg
- Tilavuus: 0.541 L
- Pituus: 102 mm
- Leveys: 102 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Moottorinsuojakatkaisija
- Leveys: 45 mm mm
- Korkeus: 97 mm mm
- Syvyys: 97 mm mm
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 1.5 kW kW
- Integroitu apukytkin: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 4 A A
- Integroitu alijännitelaukaisija: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 20...690 V V
- Lämpöreleen virta-asetus: 2.8...4 A A
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Lämpösuojalla: Kyllä
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjauselementin tyyppi: Muu
- Suojauksen toimintaperiaate: Magneettinen
- Mitoitusteho AC-3, 230 V: 0.8 kW kW
- Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC: 100 kA kA
- Oikosulkulaukaisun säätöalue: 52...52 A A
- Vaihevahti: Kyllä
- Laitteen rakenne: Sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
- Tehohäviö: 7.25 W W
Kirjoita arvostelu