Moot.s.katk. 0,9-1,25A (16A) - 3RV2011-0KA10
CL 10, 0.9...1.25A, 16A,
Sähkönumero:
3720841
GTIN:
4011209712409
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Katkaisijan koko S00 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-irrotus 0,9...1,25 A N-irrotus 16 A Ruuviliitin
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moot.s.katk. 0,9-1,25A (16A)
- Tuotenimi: 3RV2011-0KA10
- Yleisnimi: Moottorinsuojakatkaisija
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4011209712409
- Toimittajan tuotekoodi: 3RV2011-0KA10
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.34 kg
- Tilavuus: 0.546 L
- Pituus: 101 mm
- Leveys: 104 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Moottorinsuojakatkaisija
- Leveys: 45 mm mm
- Korkeus: 97 mm mm
- Syvyys: 97 mm mm
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 0.37 kW kW
- Integroitu apukytkin: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 1.25 A A
- Integroitu alijännitelaukaisija: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 20...690 V V
- Lämpöreleen virta-asetus: 0.9...1.25 A A
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Lämpösuojalla: Kyllä
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjauselementin tyyppi: Muu
- Suojauksen toimintaperiaate: Magneettinen
- Mitoitusteho AC-3, 230 V: 0.2 kW kW
- Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC: 100 kA kA
- Oikosulkulaukaisun säätöalue: 16...16 A A
- Vaihevahti: Kyllä
- Laitteen rakenne: Sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
- Tehohäviö: 7.25 W W
Kirjoita arvostelu