Monimittarikeskus FE - mirri325.12Y 125A IP20 FE
Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen. ilman pääkytkintä. Nimellisvirta 125A. Kaksitoista mittaripaikkaa. Syöttö ylhäältä ja lähdöt alhaalta. Lisävarusteena ovi 3331697.
Sähkönumero:
3331474
GTIN:
6410033314748
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen, ilman pääkytkintä. Nimellisvirta 125A. Kaksitoista mittaripaikkaa. Syöttö ylhäältä ja lähdöt alhaalta. Lisävarusteena ovi 3331697.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Monimittarikeskus FE
- Tuotenimi: mirri325.12Y 125A IP20 FE
- Yleisnimi: Monimittarikeskus FE
- Tuotesarja: mirri
- Tavaramerkki: UTU
- GTIN: 6410033314748
- Toimittajan tuotekoodi: MIRRI325.12Y 125A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 25 kg
- Tilavuus: 121.44 L
- Pituus: 2024 mm
- Leveys: 600 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittauskeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 600 mm mm
- Korkeus: 2024 mm mm
- Syvyys: 100 mm mm
- Materiaali: Teräslevy
- Mittariristikkojen määrä: 12
- Alapuolisella kytkentätilalla: puristimilla
- Kotelointiluokka (IP): IP20
Kirjoita arvostelu