Monimittarikeskus FE - mirri325.12A 125A IP20 FE

Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen. ilman pääkytkintä. Nimellisvirta 125A. Kaksitoista mittaripaikkaa. Syöttö alhaalta ja lähdöt ylhäältä. Lisävarusteena ovi 3331697.
Sähkönumero: 3331472
GTIN: 6410033314724
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen, ilman pääkytkintä. Nimellisvirta 125A. Kaksitoista mittaripaikkaa. Syöttö alhaalta ja lähdöt ylhäältä. Lisävarusteena ovi 3331697.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Monimittarikeskus FE
  • Tuotenimi: mirri325.12A 125A IP20 FE
  • Yleisnimi: Monimittarikeskus FE
  • Tuotesarja: mirri
  • Tavaramerkki: UTU
  • GTIN: 6410033314724
  • Toimittajan tuotekoodi: MIRRI325.12A 125A

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 25 kg
  • Tilavuus: 121.44 L
  • Pituus: 2024 mm
  • Leveys: 600 mm
  • Korkeus: 100 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Mittauskeskus
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Leveys: 600 mm mm
  • Korkeus: 2024 mm mm
  • Syvyys: 100 mm mm
  • Materiaali: Teräslevy
  • Mittariristikkojen määrä: 12
  • Alapuolisella kytkentätilalla: puristimilla
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Monimittarikeskus FE - mirri325.12A 125A IP20 FE
Arvostele