Monimittari - EMM-04 IP22 96x96x44,5
EMM-04 IP22 96x96x44,5 Virtamittaus: 0,5-5,5 A Virtamuuntajalla: 0 ,05-10 000 A
Sähkönumero:
6774066
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
EMM-sarjan mittarit Ohut muotoilu Syvyys vain 44,5 mm EMM-04 IP22 96x96x44,5 Virtamittaus: 0,5-5,5 A Virtamuuntajalla: 0,05-10 000 A MITTAUKSET • Jännite L1 , L2 , L3 • Virta L1 , L2 , L3, nollavirta • Taajuus • cos φ • Max. / Min. arvot, keskiarvot • Hälytyskosketin • Käyttötuntilaskuri • Keskiarvot • 96 x 96 paneeliasennus • Syvyys 45,5 mm • IP20 • Näyttö LED • Toiminta lämpötila -20 / +70°C • Maksimi kosteus 95%
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Monimittari
- Tuotenimi: EMM-04 IP22 96x96x44,5
- Tavaramerkki: ENTES
- Toimittajan tuotekoodi: EMM-04
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.807 kg
- Tilavuus: 0.807 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 117 mm
- Korkeus: 115 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Yleismittari
Kirjoita arvostelu