Monimetallilamppu - HQI-T 250W/D E40
POWERSTAR HQI-T 250 W/D PRO
Sähkönumero:
4834702
GTIN:
4008321677846
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
POWERSTAR HQI-T 250-2000 W
Putkenmuotoiset, yksikantaiset monimetallilamput.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Monimetallilamppu
- Tuotenimi: HQI-T 250W/D E40
- Yleisnimi: Monimetallilamppu
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4008321677846
- Toimittajan tuotekoodi: 4008321677846
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.185 kg
- Tilavuus: 0.715 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Monimetallilamppu
- Väri: väritön
- Malli / Tyyppi: Kirkas
- Lampputeho: 250 W W
- Kanta: E40
- Valovirta: 19100 lm lm
- Värilämpötila: 5500 K K
- Kokonaispituus: 226 mm mm
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Halkaisija: 46 mm mm
- Valotehokkuus: 76 lm/W lm/W
- UV-suojaus: Kyllä
- Polttoasento: Mikä tahansa
- Lampun muoto: Putki, yksipäätyinen
- Vaatii ulkoisen sytyttimen: Kyllä
- Vaatii ulkoisen kuristimen: Kyllä
- Solariumlamppu: Ei
- Purkausputken materiaali: Kvartsi
- Suljettuihin valaisimiin: Kyllä
- Valon väri: 960
- Valon väri EN 12464-1: Kylmä >5300 K
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 16000 h h
- Lamppujännite: 105...105 V V
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 275 kWh kWh
- Lamppumerkintä: T15
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: G
Kirjoita arvostelu