Monimetallilamppu - CDO-ET Plus 70W/828 E27
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
Sähkönumero:
4820026
GTIN:
8718291158752
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
MASTER CityWhite CDO-ET Plus
Keraaminen monimetallilamppu, opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 156 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 71 (max) mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Monimetallilamppu
- Tuotenimi: CDO-ET Plus 70W/828 E27
- Yleisnimi: Monimetallilamppu
- Tuotesarja: MASTER CityWhite
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8718291158752
- Toimittajan tuotekoodi: 928154708835
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.872 L
- Pituus: 155 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Monimetallilamppu
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: himmeä
- Lampputeho: 71 W W
- Kanta: E27
- Valovirta: 7050 lm lm
- Värilämpötila: 2800 K K
- Kokonaispituus: 152 mm mm
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Halkaisija: 70 mm mm
- Valotehokkuus: 99 lm/W lm/W
- UV-suojaus: Ei
- Polttoasento: Mikä tahansa
- Lampun muoto: Ellipsoidi
- Vaatii ulkoisen sytyttimen: Kyllä
- Vaatii ulkoisen kuristimen: Kyllä
- Solariumlamppu: Ei
- Purkausputken materiaali: Keramiikka
- Suljettuihin valaisimiin: Kyllä
- Valon väri: 828
- Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 27000 h h
- Lamppujännite: 80...96 V V
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 71 kWh kWh
- Lamppumerkintä: Muu
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: F
Kirjoita arvostelu