Moduulivalaisin - Modu 600 4200 840 OP
MoDu on erittäin ohutrakenteinen moduulivalaisin. Käyttökohteita ovat mm. toimistot, koulut ja muut julkiset tilat. Mikroprismakuvuilla varustetut mallit sopivat erinomaisesti luokkahuoneisiin ja päätetyöskentelyyn toimistoissa. MoDu voidaan upottaa alaslaskettuihin kattojärjestelmiin sekä pinta-asentaa erillisellä kehyksellä kattopintaan. Valaisimen ohjausvaihtoehtoina ovat On/Off ja DALI. Takuu 5 vuotta.
Tekniset tiedot:
Malli: Modu 600 4200 840 OP 40W
Teho: 40W
Valovirta: 4200lm, 105lm/W
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP20
Suojausluokka: II
Keskimääräinen elinikä: 50 000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -20…+40°C
Ohjattavuus: on/off
Asennustapa: Pinta-/uppo asennettava
Tuotteen mitat(mm): 595x595x11mm
Pakkauksen mitat(mm):
Takuu: 5 vuotta
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moduulivalaisin
- Tuotenimi: Modu 600 4200 840 OP
- Tavaramerkki: LiTbyCARDI
- GTIN: 7630268403737
- Toimittajan tuotekoodi: 0028920021
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.06 kg
- Tilavuus: 18 L
- Pituus: 600 mm
- Leveys: 600 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 180 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 595 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 40...40 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 595 mm mm
- Korkeus/syvyys: 11 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Seinäasennus: Ei
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 4200 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: Muu
- Kattoasennus: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Valovoima: 1534 cd cd
- Nimellisvirta-alue: 1000...1000 mA mA
- Järjestelmän enimmäisteho: 40 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 0.2
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 105 lm/W lm/W
- Häikäisyarvo (UGR): 22
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 38
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 22
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 90 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 85 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 79 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 1.4 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 2 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 3.3 % %
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella