Moduulivalaisin Diana - DL6X6MED 40W/840 LED MP AC DA
Diana Flat Moduulivalaisin, DL6X6MED 38.5W, 4980lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: DALI, SL I, L80B50 100000h, Ei ketju
Sähkönumero:
4260729
GTIN:
6438389000863
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen ja liiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaa viimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moduulivalaisin Diana
- Tuotenimi: DL6X6MED 40W/840 LED MP AC DA
- Yleisnimi: Moduulivalaisin
- Tuotesarja: Diana
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438389000863
- Toimittajan tuotekoodi: DL6X6MED
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4 kg
- Tilavuus: 31.974 L
- Pituus: 730 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 730 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 597 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Kyllä
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 597 mm mm
- Korkeus/syvyys: 12 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Muu
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 4980 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Kyllä
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Kyllä
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Kyllä
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 39 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Valaisimen tehokkuus: 129 lm/W lm/W
Kirjoita arvostelu