Moduuliva Valoiste Vaasa U LED - 35W, 3240lm, 4000K, umpi
Valoiste Vaasa U 600 LED 35W 3240lm 4000K, 600x600 moduulivalaisin lamelliritilällä, low UGR, IP40, valkoinen (RAL9003), mitat 595x595x57mm, umpikattoon, ketjutettava -o- 3x2,5mm2
Sähkönumero:
4247242
GTIN:
6410042472422
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moduuliva Valoiste Vaasa U LED
- Tuotenimi: 35W, 3240lm, 4000K, umpi
- Yleisnimi: Moduulivalaisin
- Tuotesarja: Valoiste Vaasa U LED
- Tavaramerkki: VALOISTE
- GTIN: 6410042472422
- Toimittajan tuotekoodi: VA42435840U
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5 kg
- Tilavuus: 73.5 L
- Pituus: 700 mm
- Leveys: 700 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Leveys: 595 mm mm
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Korkeakiiltoinen
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 595 mm mm
- Korkeus/syvyys: 57 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP40
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 2
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 3240 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kattoasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 35 W W
Kirjoita arvostelu