Moduulikotelo pinta - AK56.4x14M IP65
AK56. 56mod./IP65/IK08/PC-UV kuituvahvistettu
Sähkönumero:
3428848
GTIN:
4013902496822
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
AK Air -sarja (AK III)
Spelsberg AK Air ominaisuudet:
• Sisäänrakennetut ilmanvaihtoventtiilit vakiona
• Suojausluokka IP65
• Polykarbonaatti rakenne kestää hyvin UV-säteilyä
Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 4-rivinen, 56 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, PE/N-liitinkisko jousiliittimin sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, varusteltu lisäksi kaksoiskalvotiivisteillä ja asennustarvikkeilla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moduulikotelo pinta
- Tuotenimi: AK56.4x14M IP65
- Yleisnimi: Moduulikotelo pinta
- Tuotesarja: AK AIR
- Tavaramerkki: SPELSBERG
- GTIN: 4013902496822
- Toimittajan tuotekoodi: 73345601
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.05 kg
- Tilavuus: 4.514 L
- Pituus: 760 mm
- Leveys: 33 mm
- Korkeus: 180 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo pienjännitetuotteille
- Asennustapa: Muu
- Väri: Harmaa
- Leveys: 315 mm mm
- UV:n kestävä: Kyllä
- Korkeus: 750 mm mm
- Syvyys: 155 mm mm
- RAL-numero: 7035
- Asennuslevyllä: Ei
- Rivien lukumäärä: 4
- Suojuksen tyyppi: Ovi
- EMC-versio: Ei
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä
- Sisäsyvyys: 106 mm mm
- DIN-kisko: Kyllä
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 56
- Lukitus/kiinnitys: Muu
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Läpinäkyvä kansi/ovi: Kyllä
- Lukolla: Ei
- Kannen muoto: aukolla
- Maadoitusliitinlohko: Kyllä
- Nollajohtoliitinlohko: Kyllä
- Signaalinläpäisevä ovi: Kyllä
- Oven tyyppi: Muu
Kirjoita arvostelu