Moduulikotelo PC, 12 mod - KV PC 9112, IP65, 400Vac
Moduulikotelo PC, 12 moduulia FIXCONNECT KV FC 12, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton
Sähkönumero:
3430709
GTIN:
4012591118251
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ENYBOARD-moduulikotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta kestomuovista ja niillä mahdollsta toteuttaa vaativatkin 3-54 moduuliset asennukset. Koteloiden kotelointiluokka on IP54 tai IP65 ja suojausluokka II ja ne ovat hyväksytty standardien SFS-EN 60439-3 / IEC 60439-3 mukaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moduulikotelo PC, 12 mod
- Tuotenimi: KV PC 9112, IP65, 400Vac
- Yleisnimi: Moduulikotelo pinta
- Tuotesarja: ENYBOARD
- Tavaramerkki: HENSEL
- GTIN: 4012591118251
- Toimittajan tuotekoodi: KV PC 9112
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.3 kg
- Tilavuus: 17.28 L
- Pituus: 320 mm
- Leveys: 360 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 18 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo pienjännitetuotteille
- Väri: Harmaa
- Leveys: 295 mm mm
- Korkeus: 333 mm mm
- Syvyys: 129 mm mm
- RAL-numero: 7035
- Asennuslevyllä: Ei
- Upotussyvyys: 93 mm mm
- Rivien lukumäärä: 1
- Suojuksen tyyppi: Ovi
- EMC-versio: Ei
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä
- Sisäsyvyys: 114 mm mm
- DIN-kisko: Kyllä
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 12
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Läpinäkyvä kansi/ovi: Kyllä
- Lukolla: Ei
- Kannen muoto: Suljettu
Kirjoita arvostelu