Modulikotelo - AK 09 1x9 mod.
AK 09, Distribution board, PE/N-term. IP
Sähkönumero:
3429609
GTIN:
4013902063154
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
AK-Mini moduulikotelot
IP 65, 400V, paloa edistämätöntä polystyreeniä (DIN VDE 0471), väri harmaa RAL 7035, laaja lisävarustevalikoima.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Modulikotelo
- Tuotenimi: AK 09 1x9 mod.
- Yleisnimi: Moduulikotelo pinta
- Tuotesarja: AK
- Tavaramerkki: SPELSBERG
- GTIN: 4013902063154
- Toimittajan tuotekoodi: AK 09
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.78 kg
- Tilavuus: 4.92 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 123 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo pienjännitetuotteille
- Asennustapa: Muu
- Väri: Harmaa
- Leveys: 200 mm mm
- UV:n kestävä: Ei
- Korkeus: 200 mm mm
- Syvyys: 122 mm mm
- RAL-numero: 7035
- Asennuslevyllä: Ei
- Rivien lukumäärä: 1
- Suojuksen tyyppi: Ovi
- EMC-versio: Ei
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä
- Sisäsyvyys: 95 mm mm
- DIN-kisko: Kyllä
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 9
- Lukitus/kiinnitys: Muu
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Läpinäkyvä kansi/ovi: Kyllä
- Lukolla: Ei
- Kannen muoto: Suljettu
- Maadoitusliitinlohko: Kyllä
- Nollajohtoliitinlohko: Kyllä
- Signaalinläpäisevä ovi: Kyllä
- Oven tyyppi: Yksinkertainen
Kirjoita arvostelu