Mittauskeskus ylijännitesuoja - 1T-MK50J-O-B
Sisältää : Kiinteä jalusta sisältää potentiaalintasauskiskon. Keskus voidaan asentaa sekä pintaan että uppoon. Sisältää vikavirtasuojatut pistorasiat, 2 kpl 116 ja 1 kpl 316. Kaukoluenta malli, pääkytkin on mittauksen jälkeen. Keskuksessa on T2-tason ylijännitesuoja. Keskuksen väri on grafiitinharmaa RAL 7024.
Syöttö Al 50 / Cu 50.
Edut:
Pyöreä ovi ja kompakti koko tekevät keskuksesta huomaamattomamman. Tumma ulkomittauskeskus viimeistelee tyylikkään asennukseen tumman rakennuksen seinään.
Efektipinta estää mm. sormenjälkien jäämisen pintaan, ns. appelsiini-pinta, matta
Erillinen sisäkatto estää kondenssiveden tippumisen kojeiden päälle.
Syöttökaapelille vakiona 50 mm2 Cu/Al yleisliittimet.
Liitinten sijoitelulla minimoitu kaapelin lenkityksen tarve
Kiinteä vedonpoistaja syöttökaapelille
Päävarokkeiden sulake-tarvikkeet toimitetaan keskuksen mukana.
NäpsäSMART -mittauskeskukset sopivat kaukoluentaan Ryhmäkeskuksen Cu-syöttökaapeli kytketään vikavirtasuojakytkimen ylempiin 25 mm2 napoihin (vasen puoli). Rakennusaikaiseen käyttöön tarkoitetut vikavirtasuojatut pistorasiat (3x16A , 2kpl 1x16A) ovat kukin omien johdonsuojakatkaisijoiden takana mahdollistaen yhtäaikaiset isotkin pistorasioiden kuormitukset.
Pistorasialähtöjen johdonsuojakatkaisijoita voidaan käyttää myöhemmin myös muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi autotallin pistorasioille.
Asennusohjeet mukana.
Potentiaalintasauskisko asennettuna jalustassa Seinäkiinityksessä liukumavara 10% (hirsiseinän painuma)
Irroitettava syöttölaippa.
Multilaippa lähteville kaapeleille.
Oven alaosassa väistö keskuksen pistorasioihin kytkettyjä kaapeleita varten.
Lisävarusteena maatuet jalustaan,(ZX8, 34 170 38)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mittauskeskus ylijännitesuoja
- Tuotenimi: 1T-MK50J-O-B
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410034110332
- Toimittajan tuotekoodi: 1T-MK50J-O-B
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 33.2 kg
- Tilavuus: 129.096 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 1630 mm
- Korkeus: 440 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittauskeskus
- Asennustapa: pinta-asennus / osittain upotettu
- Leveys: 400 mm mm
- Malli / Tyyppi: kaksikerroksinen
- Korkeus: 1600 mm mm
- Syvyys: 170 mm mm
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Kenttien lukumäärä: 33
- Moduulirivien määrä: 2
- Mittariristikkojen määrä: 1
- Alapuolisella kytkentätilalla: puristimilla
- Kotelointiluokka (IP): IP3X
- Nimellisvirta: 50 A A
- Väri: Muu
- RAL-numero: 7035