Mittauskeskus, varavoimaliitän - EVEP63.15-GY 2T 63A IP34 FE

Varavoimaliitännällä 63A, ylijännitesuojilla, pistorasioilla ja tulppavarokkeilla
Sähkönumero: 3428086
GTIN: 6418677676901
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

2-tariffimittauskeskus 63A:n varavoimaliitännällä, vikavirtasuojakytkimellä, kuudella johdonsuojakatkaisijalla ja T2-luokan ylijännitesuojilla. Keskuksessa vakiona 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet ja vaihtokannet. Sisältää 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Vakiona vaihtokytkin, verkko-0-varavoima. Asennus seinälle, pylvääseen tai jalustalle EVL2.13. Keskuksen väri RAL7035E. 63A.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Mittauskeskus, varavoimaliitän
  • Tuotenimi: EVEP63.15-GY 2T 63A IP34 FE
  • Yleisnimi: Mittauskeskus
  • Tuotesarja: Esteri
  • Tavaramerkki: ENSTO
  • GTIN: 6418677676901
  • Toimittajan tuotekoodi: EVEP63.15-GY

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 30.4 kg
  • Tilavuus: 109.76 L
  • Pituus: 1120 mm
  • Leveys: 560 mm
  • Korkeus: 175 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 6 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Mittauskeskus
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Leveys: 520 mm mm
  • Korkeus: 1100 mm mm
  • Syvyys: 180 mm mm
  • Asennuslevyllä: Kyllä
  • Materiaali: Teräs
  • Tariffikäskylaitepaikkojen määrä: 0
  • Moduulirivien määrä: 1
  • Mittariristikkojen määrä: 1
  • Alapuolisella kytkentätilalla: puristimilla
  • Kotelointiluokka (IP): IP3X
  • Nimellisvirta: 63 A A
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Mittauskeskus, varavoimaliitän - EVEP63.15-GY 2T 63A IP34 FE
Arvostele