Mittalaite - Milwaukee LDM 45 lasermitta
Laseretäisyysmittari LDM 45. Mittaa etäisyyksiä välillä 0,15 -45m. Useita toimintoja, kuten yhteen- ja vähennyslasku, etäisyys, pinta-ala, kokonaispinta-ala ja tilavuus. 3-rivin LCD-värinäyttö.
Sähkönumero:
6437748
GTIN:
4058546002435
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kapea laseretäisyysmittari sisäkäyttöön, joka mittaa etäisyyksiä välillä 0,15 -45 m. Tarkkuus +/- 1,5 mm. IP 54-suojattu pölyltä ja kosteudelta. Mittauspainikkeet sekä kotelon etuosassa että sivulla. Yksittäis- ja jatkuvat mittaukset. Useita toimintoja, kuten yhteen- ja vähennyslasku, etäisyys, pinta-ala, kokonaispinta-ala ja tilavuus. 3-rivin LCD-värinäyttö. Taittuva pohjatuki auttaa mitattaessa reunoista ja nurkista. Paino 110 g. Tarkoitettu sisäkäyttöön. Mukana toimitetaan 2 x AAA-paristoa ja nylonkotelo.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mittalaite
- Tuotenimi: Milwaukee LDM 45 lasermitta
- Tavaramerkki: MILWAUKEE AD
- GTIN: 4058546002435
- Toimittajan tuotekoodi: 4933459277
Tuotepakkaus
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.275 kg
- Tilavuus: 1.439 L
- Pituus: 53 mm
- Leveys: 146 mm
- Korkeus: 186 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittauslaser
Kirjoita arvostelu