Mittalaite HDRanger - DVB-T/T2 C/C2 S/S2
Lataa mittausraportit tietokoneeseen ja asenna uusia ominaisuuksia veloituksetta.
Käteen sopiva muotoilu ja pieni koko, paino vain 1,4 kg.
Todella kevyt ja kätevä käyttää.
HDRANGER -sarjan suorituskyky ja nopeus.
DIGITAL STANDARDS
- DVB-T, DVB-T2
- DVB-C, DVB-C2, QAM Annex C
- DVB-S, DVB-S2, DSS
- Dolby Digital Plus
CONNECTIVITY
- Universal RF input
- Audio/Video input
- USB interfaceWEIGHT 1.4 kg
FUNCTIONS
- Constellation diagram for all DVB standards
- StealthID (instant signal identification)
- DVB-S2 multistream
- PLS (physical layer scrambling)
- Ultra fast spectrum analyser (90 ms sweep time) with peak hold
- Field strength
- Task planner
- H.265 detection
PC CONNECTION (via USB interface)
- NetUpdate 4 free software
- Free and automatic firmware updates
- Datalogger data download
- Channel tables customization
- Measurement reports
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mittalaite HDRanger
- Tuotenimi: DVB-T/T2 C/C2 S/S2
- Yleisnimi: Mittalaite
- Tuotesarja: HDRanger
- Tavaramerkki: PROMAX
- GTIN: 6418296730619
- Toimittajan tuotekoodi: HDRANGER-ULTRALITE
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.5 kg
- Tilavuus: 57.348 L
- Pituus: 480 mm
- Leveys: 405 mm
- Korkeus: 295 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Antennin mittalaite
- Mittausarvojen tallennus: Kyllä
- Monitori: Väri
- Mittausalue SAT: Analoginen/digitaalinen
- Mittausalue terrestrial: Analoginen/digitaalinen
- Mittausalue CATV: Analoginen/digitaalinen
- Mittausarvon näyttö: LCD
- Tuottaa DiSEqC-käskyjä: Kyllä
- Tulostimella: Ei