Mittalaite Bosch - Gtc 400 C 1.5Ah

Mm. lattialämmitysjärjestelmien ja lämmitysputkien paikantamiseen. 19200 mittauspikselillä varustettu infrapuna-anturi. 500 kuvan sisäinen muisti. Mitta-alue-10+400C
Sähkönumero: 6462201
GTIN: 3165140913515
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Bosch GTC 400 C -lämpökamera näyttää lämpötilaerot muutamassa sekunnissa ja taltioi tulokset helposti. Soveltuu mm. lattialämmitysjärjestelmien ja lämmitysputkien paikantamiseen ja kunnon tarkastukseen. 19200 mittauspikselillä varustettu infrapuna-anturi varmistaa yksityiskohtaisen ja selkeän lämpökuvan. 500 kuvan sisäinen muisti. Mitta-alue-10…+400⁰C

Kaksi virtalähdevaihtoehtoa: 12 V akku tai 4X1,5V AA paristot.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Mittalaite Bosch
  • Tuotenimi: Gtc 400 C 1.5Ah
  • Yleisnimi: Mittalaite
  • Tuotesarja: Bosch
  • Tavaramerkki: BOSCH
  • GTIN: 3165140913515
  • Toimittajan tuotekoodi: 0601083101

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.8 kg
  • Tilavuus: 24.41 L
  • Pituus: 444 mm
  • Leveys: 357 mm
  • Korkeus: 154 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 4 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Mittauslaser
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Mittalaite Bosch - Gtc 400 C 1.5Ah
Arvostele