Mittalaite - Antennisignaalin mittalaite 7"
on hinta-laatusuhteeltaan erittäin kilpailukykyinen, kompaktin kokoinen sekä monipuolinen 7" korkearesoluutioisella TFT 16:9 laajakuva kosketusnäytöllä oleva antennimittari päivittäisiin asennustöihin.
Mittarin avulla voit asentaa ja suunnata TV-, radio- ja satelliittiantennit tarkasti kohdilleen.
Mittari sopii DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 sekä FM signaalien mittaamiseen. Taajuusalue TV/CATV/Radio laajennettu mittausalue 4-1250 MHz, SAT laajennettu mittausalue 930-2610 MHz, GSM laajennettu mittausalue 860-1000 MHz puhelintoistinasennuksiin.
Patentoitu ROVER Autodiscovery järjestelmä tunnistaa ja valitsee automaattisesti analogiset ja digitaaliset COFDM- / QAM TV-signaalit sekä mittaus että spektri tilassa.
MPEG2 ja MPEG4 SD ja HD dekooderi kuvailmaisuun, mittaa signaalin tason, BER, MER (max. 36-40dB moduloinnista riippuen), näyttää konstellaatiokuvan ja spektrin. DiSEqC ohjaus ja datalogger.
Tulotaso: TV 35-115 dBuV, SAT 5-105 dBuV.
Optiona erikseen saatavana mittariin asennettava Wi-Fi analysaattori (2.4-5.0 GHz) mahdollistaa myös Wi-Fi verkkojen mittaamiseen.
Optiona erikseen saatavana mittariin tehtaalla asennettava optisen tehon analysaattori (SC kuituliitäntä) mahdollistaa optisen tehon mittaamisen (1310nm, 1490nm, 1550nm, -25...+6 dBm).
Mittarissa on 4,3 Ah Li-Po akku jolla 2-4 tunnin toiminta-aika.
Mittari on valmistettu tukevaan metallikoteloon ja pakkaus sisältää:
- Virtalähde/akkulaturi 12 VDC/3A
- Suojalaukku olkahihnalla
- Käyttöopas (USB-tikulla)
- USB 2.0 kaapeli
- 2kpl F-naaras/F-naaras jatko
Mittariin on saatavilla erikseen seuraavat optiot:
- HD WI-FI (asennetaan huollossa HW ja SW)
- HD OPTIC (asennetaan tehtaalla HW)
- H265 HEVC (asennetaan huollossa HV ja SW)
- HD AUDIO DOLBY+ (ladattavana ohjelmistolisenssinä)
- HD DAB+ (asennetaan tehtaalla HW)
- HD IPTV (ladattavana ohjelmistolisenssinä)
- HD TS RECORDER (ladattavana ohjelmistolisenssinä)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mittalaite
- Tuotenimi: Antennisignaalin mittalaite 7"
- Tavaramerkki: LAATUANTENNI
- GTIN: 6430078840866
- Toimittajan tuotekoodi: TAB 7 ULTRA
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3 kg
- Tilavuus: 11.705 L
- Pituus: 510 mm
- Leveys: 270 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Antennin mittalaite
- Mittausarvojen tallennus: Kyllä
- Monitori: Väri
- Mittausalue SAT: Digitaalinen
- Mittausalue terrestrial: Digitaalinen
- Mittausalue CATV: Digitaalinen
- Mittausarvon näyttö: LCD
- Tuottaa DiSEqC-käskyjä: Kyllä
- Tulostimella: Ei