Mitt.keskus,2-tar.ylijän.suoja - EVEP150.06-ELY
Kiinteä jalusta. Pistorasioilla, johdonsuojakatkaisijoilla ja ylijännitesuojilla. IP34
Sähkönumero:
3428058
GTIN:
6418677675546
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
2-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä, kuudella johdonsuojakatkaisijalla ja T2-luokan ylijännitesuojilla. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Keskuksessa on kiinteä jalusta. Keskuksen väri RAL7035E. 50A.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mitt.keskus,2-tar.ylijän.suoja
- Tuotenimi: EVEP150.06-ELY
- Yleisnimi: Mittauskeskus
- Tuotesarja: Esteri
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677675546
- Toimittajan tuotekoodi: EVEP150.06-ELY
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 35 kg
- Tilavuus: 132.849 L
- Pituus: 1670 mm
- Leveys: 430 mm
- Korkeus: 185 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittauskeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 420 mm mm
- Korkeus: 1670 mm mm
- Syvyys: 180 mm mm
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Materiaali: Teräs
- Tariffikäskylaitepaikkojen määrä: 0
- Moduulirivien määrä: 1
- Mittariristikkojen määrä: 1
- Alapuolisella kytkentätilalla: puristimilla
- Kotelointiluokka (IP): IP3X
- Nimellisvirta: 50 A A
Kirjoita arvostelu