Mitt.keskus,1-tar.ylijän.suoja - EVEP125.06-Y
Pistorasioilla, johdonsuojakatkaisijoilla ja ylijännitesuojilla.
Sähkönumero:
3428061
GTIN:
6418677675522
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
1-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä, kuudella johdonsuojakatkaisijalla ja T2-luokan ylijännitesuojilla. Keskuksessa vakiona 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet ja vaihtokannet. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Asennus seinälle, pylvääseen tai jalustalle EVL2.02 tai EVL2.03. Keskuksen väri RAL7035E. 25A.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mitt.keskus,1-tar.ylijän.suoja
- Tuotenimi: EVEP125.06-Y
- Yleisnimi: Mittauskeskus
- Tuotesarja: Esteri
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677675522
- Toimittajan tuotekoodi: EVEP125.06-Y
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 18 kg
- Tilavuus: 76.176 L
- Pituus: 920 mm
- Leveys: 460 mm
- Korkeus: 180 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittauskeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 420 mm mm
- Korkeus: 870 mm mm
- Syvyys: 180 mm mm
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Materiaali: Teräs
- Tariffikäskylaitepaikkojen määrä: 0
- Moduulirivien määrä: 1
- Mittariristikkojen määrä: 1
- Alapuolisella kytkentätilalla: puristimilla
- Kotelointiluokka (IP): IP3X
- Nimellisvirta: 25 A A
Kirjoita arvostelu