Mimas LED kylpyhuonevalaisin - Mimas LED 12W 840 IP44 U O
Mimas LED sopii kylpyhuoneisiin esimerkiksi peilivalaisimeksi.
Valtaosa valosta tulee epäsuorasti seinän ja katon kautta, jolloin se minimoi varjostuksen peilattaessa.
Mimas LED-kylpyhuonevalaisimen vakiopituudet ovat 600 mm (12 W) ja 900 mm (17 W).
Valaisin voidaan varustaa 230 V maadoitetulla pistorasialla (U) ja/ tai tunnistimella (NS).
NS (läsnäolotunnistin = PIR) on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa.
Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia.
Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.
PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m.
PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimella (7009046).
Käyttölämpötila: -20 … +35°C
Materiaali: runko valkoiseksi pulverimaalattua teräspeltiä, päädyt valkoista ASA-muovia, kupu opaaliakryylia (PMMA)
Värintoisto: Ra>85, SDCM 3
Värilämpötila: 4000 K
Elinikä: 100000 h (L80B50); 100000 h (0,80); 100000 h
Takuu: 5 vuotta
Ohjaus: ON/OFF
Kytkentä: kaksi läpivientiä Ø 20 valaisimen keskellä takana ja päällä, pikakytkentäliitin keskellä
Asennus: seinään
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mimas LED kylpyhuonevalaisin
- Tuotenimi: Mimas LED 12W 840 IP44 U O
- Yleisnimi: Kylpyhuonevalaisin
- Tuotesarja: Mimas LED
- Tavaramerkki: EXAKTOR
- GTIN: 7330139271259
- Toimittajan tuotekoodi: E7022545
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.2 kg
- Tilavuus: 3.608 L
- Pituus: 600 mm
- Leveys: 97 mm
- Korkeus: 62 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 97 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Muu
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 600 mm mm
- Korkeus/syvyys: 62 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Epäsymmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1300 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Tehokerroin: 0.95
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 12 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...35 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 108 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 56
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 90 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella