Mikrokanavanippu - DB 4x14/10mm SININEN
Mikrokanavanippu, paksuseinäinen 4 x 14/10mm, suoraan maahan asennettava, sininen
Sähkönumero:
5214632
GTIN:
7333106020980
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 M
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/4T
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/4T on neljän ( 4 ) mikrokanavan nippu, joka on tarkoitettu runkoyhteyksiä varten. Nipusta voidaan haaroittaa yhteyksiä eri suuntiin.
Nipussa olevan yksittäisen mikrokanavan ulkohalkaisija on 14mm ja sisähalkaisija 10mm. 4-kanavaisen nipun ulkohalkaisija on 30 x 30mm ja minimi taivutussäde 525mm.
Mikrokanavanipun vaipan väri on sininen. Nipun sisällä olevien yksittäisten mikrokanavien väri on FIN2012 värijärjestelmän mukainen.
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/4T on suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu. Sen voi asentaa myös olemassa olevaan putkitukseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mikrokanavanippu
- Tuotenimi: DB 4x14/10mm SININEN
- Yleisnimi: Mikrokanavanippu
- Tuotesarja: HEXATRONIC
- Tavaramerkki: Hexatronic
- GTIN: 7333106020980
- Toimittajan tuotekoodi: 3/MPB30277/4T
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.36 kg
- Tilavuus: 1.936 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 44 mm
- Korkeus: 44 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mikroputki
Kirjoita arvostelu