Mikrokanavanippu - DB 12x7/3,5mm SININEN
Mikrokanavanippu, paksuseinäinen 12 x 7/3,5mm, suoraan maahan asennettava
Sähkönumero:
5214620
GTIN:
7333106020959
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 M
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30278/12T
<b>Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30278/12T on kahdentoista ( 12 ) mikrokanavan nippu, joka on tarkoitettu taloyhteyksiä varten. Nipusta haaroitetaan yksittäiset taloyhteydet.
Nipussa olevan yksittäisen mikrokanavan ulkohalkaisija on 7mm ja sisähalkaisija 3,5mm. 12-kanavaisen nipun ulkohalkaisija on noin 30mm ja minimi taivutussäde 450mm.
Mikrokanavanipun vaipan väri on sininen. Nipun sisällä olevien yksittäisten mikrokanavien väri on FIN2012 värijärjestelmän mukainen.
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30278/12T on suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu. Sen voi asentaa myös olemassa olevaan putkitukseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mikrokanavanippu
- Tuotenimi: DB 12x7/3,5mm SININEN
- Yleisnimi: Mikrokanavanippu
- Tuotesarja: HEXATRONIC
- Tavaramerkki: Hexatronic
- GTIN: 7333106020959
- Toimittajan tuotekoodi: 3/MPB30278/12T
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.25 kg
- Tilavuus: 1.225 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 35 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mikroputki
Kirjoita arvostelu