Merkkivalokaluste Nordic - PUN/LED/230V/IP20 PPR VAL
ELKO RS Nordic Merkkivalokaluste punainen/LED IP20 pinta-asenteinen, ruuviliittimet, kirkkaan valkoinen
Sähkönumero:
2004028
GTIN:
7020160768605
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!
Merkkivalokalusteet pinta-asennukseen, IP 20
- Sopii kaikkiin käyttökohteisiin. Sarjan vakiovarusteiset kuvut ovat matala/korkea/yövalo.
- Valonlähteenä on LED. Käyttöjännite: 12, 24V DC tai 230 V AC.
- Toimitetaan peitelevyineen, asennettavissa yhdistelmiin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Merkkivalokaluste Nordic
- Tuotenimi: PUN/LED/230V/IP20 PPR VAL
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160768605
- Toimittajan tuotekoodi: EKO07686
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.473 L
- Pituus: 84 mm
- Leveys: 84 mm
- Korkeus: 67 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkkivalokaluste
- Nimellisjännite: 230 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Lampunpidin: Ei ole
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Lampun enimmäisteho: 4.5 W W
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Lampun väri: Punainen
- Materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Painiketoiminto: Ei
- Sisältää lampun: Kyllä
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Vilkkuvalolla: Ei
- Vaihdettavalla symbolilla: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Kiinteä merkintä: Ei
- Moduulien lukumäärä: 1
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 0 mm mm
Kirjoita arvostelu