Merkkilamppu - E-14-T1654-260V-7-10 W
Merkkilamppu E-14 220-260V 7-10W 16x54 mm
Sähkönumero:
4799834
GTIN:
6410047998347
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Merkkilamppu E-14
220-260V 16x54 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Merkkilamppu
- Tuotenimi: E-14-T1654-260V-7-10 W
- Yleisnimi: Merkkilamppu
- Tavaramerkki: PEREL
- GTIN: 6410047998347
- Toimittajan tuotekoodi: E-14-T1654-260V-7W
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.014 L
- Pituus: 53 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkkilamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: E14
- Kokonaispituus: 54 mm mm
- Halkaisija: 16 mm mm
- Krypton: Ei
- Soveltuu käsivalaisimelle: Ei
- Soveltuu osoittimelle: Ei
- Halogeeni: Ei
- Xenon: Ei
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 2000 h h
- Lamppujännite: 220...260 V V
Kirjoita arvostelu