Merkintäteippi nro 5 - SDR-5, 3M, 10 rull/pak
-Täyttörulla 3M™ ScotchCode™ -johdinmerkintäteipin annostelijalle STD
-Teippiin on tulostettu erottuvat, helposti luettavat merkit
-Ohut, mukautuva polyesteriteippi kestää kulutusta, öljyjä, liuottimia ja vettä
-Vastaa ASTM D-1000 -standardin testausmenetelmiä ja noudattaa RoHS 2011/65/EU -direktiiviä
3M™ ScotchCode™ -johdinmerkintäteipin täyttörulla SDR on täyttörulla 3M™ ScotchCode™ -johdinmerkintäteipin annostelijaa varten, ja se on saatavana yksittäisinä numeroina, kirjaimina tai symboleina.
Käytä 3M™ ScotchCode™ -johdinmerkintäteipin täyttörullaa tunnistaaksesi riviliittimet, liuskat, paneelilevyjohdot ja kytkinlaitteet helposti huoltoa ja korjausta varten. Tähän ohueen, mukautuvaan teippiin on tulostettu erottuvat, helposti luettavat merkit. Polyesterista valmistettu teippi kestää kulutusta, öljyjä, liuottimia ja vettä. Ihanteellinen suurten tai pienten johtojen/kaapeleiden, putkitusletkujen ja vaihto-osien vaihetunnistusta varten. Yhteensopiva 3M Scotchcode STD teippiannostelijan kanssa, joten sitä on helppo ja nopea käyttää.
Produktbeskrivning
3M™ ScotchCode™ Märktejp SDR-5, refil
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Merkintäteippi nro 5
- Tuotenimi: SDR-5, 3M, 10 rull/pak
- Yleisnimi: Merkintäteippi
- Tavaramerkki: SCOTCH
- GTIN: 6410064151251
- Toimittajan tuotekoodi: 7000058259
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.054 L
- Pituus: 30 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Väri: Valkoinen
- Tuoteluokka: Merkintätarvike kaapelille