Merkintätarra - Irtonumero 9 tarra 50mm
Aakkostarra, jonka kiinnitys onnistuu hyvin useimmille puhtaille ja tasaisille pinnoille.
Sähkönumero:
6474758
GTIN:
6430069090386
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Numerotarra, jonka kiinnitys onnistuu hyvin useimmille puhtaille ja tasaisille pinnoille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Merkintätarra
- Tuotenimi: Irtonumero 9 tarra 50mm
- Tavaramerkki: SWM
- GTIN: 6430069090386
- Toimittajan tuotekoodi: IN1-50-9
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 1 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkintä-/varoituskilpi
Kirjoita arvostelu