Merkintälevy Blanco vaaka - WAGO 793-5501 Merkintäkilpi

Merkintäkilpi Blanco
Sähkönumero: 1976592
GTIN: 4044918805858
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

WAGO:n WMB-merkillä merkitset helposti lähes kaikki WAGO:n riviliittimet. Merkki venyy liittimen koon mukaan ja yksittäisiä merkkejä voi käyttää kaikissa liitinleveyksissä. 10 merkkiä per rivi ja 10 riviä allekkain yhdessä kortissa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Merkintälevy Blanco vaaka
  • Tuotenimi: WAGO 793-5501 Merkintäkilpi
  • Yleisnimi: Merkintäkilpi
  • Tavaramerkki: WAGO
  • GTIN: 4044918805858
  • Toimittajan tuotekoodi: 793-5501

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.01 kg
  • Tilavuus: 0.034 L
  • Pituus: 200 mm
  • Leveys: 57 mm
  • Korkeus: 3 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 20 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Merkintälevy riviliittimille
  • Väri: Valkoinen
  • Merkintä: Ei ole
  • Moduulijako: 5 mm mm
  • Merkinnän suunta: vaaka ja pysty
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Merkintälevy Blanco vaaka - WAGO 793-5501 Merkintäkilpi
Arvostele