Merkinantopain. ja telep. - FAP 3011
Merkinantopainike telepistorasialla
Sähkönumero:
7060728
GTIN:
6410070607285
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
JUSSI kutsupainike / telepistorasia
Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu painike, varustettuna yhdellä sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella. Normaalin painiketoiminnan lisäksi tässä tuotteessa on liitin johtopainikkeen tms. liittämistä varten. Merkkivalolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Tuotteessa on hyvät nimikointi-/ merkintämahdollisuudet. Käyttöjännite: 9,5-28V ac tai 9,5-35V ac
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Merkinantopain. ja telep.
- Tuotenimi: FAP 3011
- Yleisnimi: Merkinantokoje
- Tuotesarja: Jussi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410070607285
- Toimittajan tuotekoodi: FAP3011
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.436 L
- Pituus: 88 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkinantokoje/hoitajakutsu (asennuskaluste)
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Vetokosketin
- Jännitetyyppi: AC/DC
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 39 mm mm
- Sisältää muuntajan: Ei
Kirjoita arvostelu