Merkinantokoje Nordic - VARATTUVALO+KYT/24/230V
ELKO RS Nordic Varattuvalo+kytkin 24/230V, kirkkaan valkoinen
Sähkönumero:
7005863
GTIN:
7020161301375
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
VARATTU-merkkivalo ja kytkin -yhdistelmä
Nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen RAL9003!
”Varattu” valo+kytkin on setti , jossa on mukana kaikki tarvittavat osat Varattu-valojärjestelmään. Sopii esimerkiksi neuvotteluhuoneisiin. Vakiovarusteena matala ja korkea kupu. LED-valot. Käyttöjännite: 12, 24 AC/DC tai 230 V AC. 2-napaisessa kytkimessä 230V sekä 24V hohtolamput. Virrankulutus n. 20mA.Sisältää peitelevyn, asennettavissa yhdistelmiin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Merkinantokoje Nordic
- Tuotenimi: VARATTUVALO+KYT/24/230V
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020161301375
- Toimittajan tuotekoodi: EKO30137
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.17 kg
- Tilavuus: 0.621 L
- Pituus: 89 mm
- Leveys: 93 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Opastusvalaisin
- Asennustapa: Pinta-asennus/uppoasennus
- Suojausluokka: Ei ole
- Leveys: 84 mm mm
- Ulkohalkaisija: 0 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Jännitetyyppi: AC
- Soveltuu lampputeholle: 0...0 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
- Upotusleveys: 73 mm mm
- Upotushalkaisija: 73 mm mm
- Merkintätyyppi: Muu
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 84 mm mm
- Korkeus/syvyys: 0 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 17 mm mm
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP21
- Sisältää lampun: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 0 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 0 h h
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Rakenteellinen upotussyvyys: 17 mm mm
Kirjoita arvostelu