Merkinantokoje - Hälytyspainike,mus
Hälytyspainike, musta
Sähkönumero:
7007567
GTIN:
4011377065437
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Hälytyspainike voidaan kytkeä vetonaruhätäkutsupainikkeen rinnalle tai sijaan hätäkutsujärjestelmän (7007562) osaksi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Merkinantokoje
- Tuotenimi: Hälytyspainike,mus
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 4011377065437
- Toimittajan tuotekoodi: NRSLS0834RTSW
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.16 L
- Pituus: 33 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkinantokoje/hoitajakutsu (asennuskaluste)
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Muu
- Jännitetyyppi: DC
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Laitteen leveys: 70 mm mm
- Laitteen korkeus: 70 mm mm
Kirjoita arvostelu