Merkinantokoje - Hälytyksen kuittauspainike,val
Hälytyksen kuittauspainike, valkoinen
Sähkönumero:
7007565
GTIN:
4011377055490
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Merkinantokoje
- Tuotenimi: Hälytyksen kuittauspainike,val
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 4011377055490
- Toimittajan tuotekoodi: NRSLS0834ATWW
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.062 kg
- Tilavuus: 0.152 L
- Pituus: 31 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkinantokoje/hoitajakutsu (asennuskaluste)
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Muu
- Jännitetyyppi: DC
- RAL-numero (vastaava): 9016
- Laitteen leveys: 70 mm mm
- Laitteen korkeus: 70 mm mm
Kirjoita arvostelu